›

DISTANZIALE CILINDRICO IN RAME 30X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZX651
Cod. Produttore ZX651
Cod. EAN 4011617460886

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x12,5x10 mm
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Distanziatore cilindrico
  • Serie: RBBS
  • Forma: Cilindrica
  • Applicazione: Spaziatura componenti
  • Resistenza elettrica: Elevata
  • Finitura: Superficie liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZX651 Cu Spacer Roller 30x12,5x10mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

Serie

RBBS

DISTANZIALE CILINDRICO IN RAME 30X1