›

DISTANZIALE CILINDRICO IN RAME 30X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZX652
Cod. Produttore ZX652
Cod. EAN 4011617460893

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x12,5x20mm
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Distanziatore cilindrico
  • Serie: RBBS
  • Forma: Cilindrica
  • Applicazione: Spaziatura componenti
  • Resistenza elettrica: Elevata
  • Utilizzo: Materiale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZX652 Cu spacer Roller 30x12,5x20mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

20 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

Serie

RBBS

DISTANZIALE CILINDRICO IN RAME 30X1