› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Dissipatore PC operativo rotante 5MT ROLLIP60 57,5x5,7 LED efficienza energetica

Cod. Rexel L164297
Cod. Produttore 64297
Cod. EAN 8033913358915

Informazioni principali

  • Descrizione: DIF.PC OP.ROT.5MT
  • Dimensioni: 57,5x5,7 cm
  • Serie: ROLLIP60
  • Tipo: Operatore rotante
  • Alimentazione: LED integrato
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile e integrabile

Descrizione del prodotto

DIF.PC OP.ROT.5MT ROLLIP60 57,5X5,7Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIF.PC OP.ROT.5MT ROLLIP60 57,5X5,7Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Dissipatore PC operativo rotante 5MT ROLLIP60 57,5x5,7 LED efficienza energetica