Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA023001R02
Cod. Produttore
2TLA023001R0200
Cod. EAN
7350024485899

Informazioni di prodotto

  • Serie: HD5
  • Dispositivo a 3 posizioni
  • Contatti potenziali liberi
  • Connettore maschio M23-12
  • Grado protezione IP65
  • Resistente a sostanze chimiche
  • Adatto per industria alimentare
  • Utilizzabile fino a PL e/Cat 4

Documentazione tecnica

Il dispositivo HD5-S-104 è un dispositivo di comando a tre posizioni progettato per applicazioni di sicurezza in ambienti pericolosi dove non sono possibili o praticabili altri dispositivi di protezione. È dotato di un pulsante a tre posizioni che consente di abilitare il movimento della macchina nella posizione centrale, mentre nelle altre due posizioni il movimento viene interrotto per motivi di sicurezza. Il dispositivo deve essere collegato a un controllore di sicurezza con ingressi a doppio canale e protezione da cortocircuito. Caratteristiche principali: - Pulsante a tre posizioni con ritorno automatico alla posizione di riposo. - Pulsante di emergenza (non presente nel modello 104 ma disponibile in altri modelli della gamma). - Pulsanti aggiuntivi frontali e superiori per segnali non di sicurezza, ad esempio per il movimento avanti/indietro. - LED rossi e verdi integrati per indicare lo stato operativo. - Connettore M23 a 12 pin. - Sensori integrati (posizione home e movimento) disponibili in altri modelli ma non in questo. - Luce di assistenza non presente nel modello 104. Il dispositivo è progettato per garantire un alto livello di sicurezza (PL e secondo la norma EN ISO 13849-1 e SIL3 secondo EN 62061) se utilizzato con un controllore di sicurezza appropriato. È fondamentale che l’installazione e la manutenzione siano eseguite da personale qualificato e che il dispositivo venga testato regolarmente per garantirne la funzionalità e la sicurezza. La descrizione enfatizza l’affidabilità, la sicurezza e la facilità di integrazione con sistemi di controllo di sicurezza, elementi fondamentali per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. Questa sintesi è basata sulle informazioni tecniche e descrittive contenute nel manuale originale ABB (pagine 1-20) e sulle immagini fornite, che mostrano chiaramente il design ergonomico e le funzionalità del dispositivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: HD5-S-104 Three-position handheld device. Potential free contacts. With 1 front and 2 top auxiliary buttons. M23-12 male connector. HD5 three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming. It can be used up to PL e/Cat 4. HD5 is developed to meet most demands of the food and beverage industry. The housing is made of fiberglass reinforced plastic, which resists the most commonly used chemicals during cleaning in the food and beverage industry. Without sharp edges, there are no places where dirt and bacteria can be accumulated. The construction of the HD5 prevents condensation inside the product when subject to temperature changes in a wet environment. HD5 has IP65 rating. HD5 comes optional with two additional buttons on top of the device or with an emergency stop button. Specific devices offer LED flashlight, a motion sensor and a home position sensor. For home position sensing the designated bracket needs to be used addionally.

adatto per funzioni di sicurezza

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo con connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,02 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale

Numero contatti di commutazione

2

numero di pulsanti aggiuntivi

3

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

HD5

Produttore

ABB

Dispositivo tre posizioni HD5-S-104 controllo sicurezza industriale