Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA019995R02
Cod. Produttore
2TLA019995R0200
Cod. EAN
7350024453362

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: JSHD4-2-AB TYPE ABB
  • Funzione: Dispositivo a tre posizioni
  • Indicatori: LED, pulsanti frontale e superiore
  • Connettore: Cannon
  • Uso: Movimento limitato in area pericolosa
  • Serie: JSHD4
  • Certificazione: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Manutenzione, test, programmazione

Documentazione tecnica

Il dispositivo JSHD4 è un attuatore a due canali con pulsanti a tre posizioni, progettato per applicazioni di sicurezza in aree pericolose dove non è possibile o pratico utilizzare dispositivi protettivi alternativi. Questo dispositivo modulare garantisce un alto livello di sicurezza grazie a due pulsanti a tre posizioni attivati simultaneamente da una superficie comune. I contatti di sicurezza si chiudono solo nella posizione intermedia del pulsante, mentre si aprono completamente quando il pulsante è premuto fino alla terza posizione o rilasciato. Il JSHD4 è dotato di protezione anti-manomissione basata su un sensore di capacità e un accelerometro, che rilevano la presenza e il movimento della mano dell’operatore per prevenire usi impropri del dispositivo. È possibile assemblare il dispositivo con diverse parti superiori (maniglie) e inferiori (con diversi tipi di connettori o cavi), adattandolo alle esigenze specifiche dell’impianto. Il funzionamento si basa sul principio a tre posizioni: - Posizione 1 (standby): pulsante rilasciato, processo fermo, - Posizione 2 (running): pulsante premuto a metà, processo attivo, - Posizione 3 (stop): pulsante premuto completamente, processo fermo. Il dispositivo può essere integrato con pulsanti ausiliari (frontali o superiori) per funzioni secondarie, ma questi non sono destinati a funzioni di sicurezza. La protezione anti-manomissione e i pulsanti ausiliari non devono essere utilizzati come dispositivi di sicurezza. Realizzato con materiali resistenti come poliammide e Noryl, il JSHD4 presenta un design ergonomico con colori giallo e nero, ed è certificato per garantire conformità alle normative di sicurezza europee e internazionali. È progettato per un funzionamento affidabile e durevole, con una vita meccanica elevata e protezione IP65 contro polvere e acqua. Le connessioni elettriche variano a seconda del modello e della configurazione, con opzioni di connettori a vite, Molex, Cannon e M12, e la possibilità di integrare o meno la scheda anti-manomissione, sempre garantendo la corretta funzionalità e sicurezza del sistema. Questa soluzione è ideale per il controllo sicuro di macchine e impianti industriali, offrendo un dispositivo modulare e versatile che assicura un elevato livello di protezione e affidabilità nelle operazioni. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: The JSHD4-2-AB is an ergonomic three-position device which top part has LEDs, a front button and a top button, and which bottom part is equipped with a Cannon connector. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.

adatto per funzioni di sicurezza

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo con connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,02 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale

Numero contatti di commutazione

2

numero di pulsanti aggiuntivi

2

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

JSHD4

Produttore

ABB

Dispositivo tre posizioni ergonomico JSHD4-2-AB per sicurezza macchine industriali