Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDSARC1MC10A30
Cod. Produttore
DSARC1MC10A30
Cod. EAN
8012542733416

Informazioni di prodotto

DS-ARC1 M C10 A30 Arc fault detection device integrated with RCBO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DS-ARC1 M is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated RCBO in three modules, for the protection against earth arc faults, parallel arc faults, series arc faults, overvolatge, short-circuit currents, overload, earth fault currents

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Serie

DS ARC1 M

Produttore

ABB

Dispositivo rilevazione archi DS-ARC1 M C10 A30 AFDD con interruttore differenziale integrato per protezione impianti elettrici