Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1242080000
Cod. Produttore
1242080000
Cod. EAN
4050118030266

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-CS-2TX-1RS232/485
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Interfaccia: Seriale RS232/485
  • Connessione: Ethernet 2 porte TX
  • Tipo: Convertitore Ethernet

Documentazione tecnica

IE-CS-2TX-1RS232/485 è un dispositivo progettato per applicazioni di rete industriale, che integra due porte Ethernet e una porta seriale configurabile RS232/485. Questa combinazione garantisce una comunicazione efficace e affidabile tra dispositivi in ambienti industriali, facilitando la trasmissione dati e il controllo remoto. La robustezza del prodotto lo rende ideale per l’utilizzo in contesti elettrici e di automazione, assicurando prestazioni stabili e compatibilità con diversi protocolli di comunicazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Convertitore Ethernet con interfaccia seriale.

altezza

140 mm

larghezza

36 mm

profondità

105 mm

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Convertitore Ethernet seriale RS232/485 per reti industriali robuste