Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1063960000
Cod. Produttore
1063960000
Cod. EAN
4032248829385

Informazioni di prodotto

  • Serie: VSSC
  • Tensione nominale: 24VAC/DC
  • Protezione sovratensione: mov
  • Segnali protetti: 2 binari/4 analogici
  • Montaggio: binario DIN
  • Design: compatto
  • Applicazione: strumentazione e controllo
  • Uso: misurazione e regolazione

Documentazione tecnica

Dispositivo MOV VSSC4 progettato per la protezione da sovratensioni con tensione nominale di 24 VAC/DC. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e sicurezza nei circuiti grazie alla sua capacità di assorbire picchi di tensione, proteggendo apparecchiature sensibili. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e protezione contro danni elettrici, il MOV VSSC4 assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Terminale a vite

numero di conduttori (esclusa terra)

2

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0,5 kA

corrente di carico nominale

20 A

livello di protezione filo/filo

150 V

tensione permanente DC max.

42 V

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza di montaggio

6,2 mm

tensione nominale AC

24 ... 24 V

tensione nominale DC

34 ... 34 V

Serie

VSSC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Scaricatore sovratensioni compatto 24VAC/DC per impianti controllo MCR su DIN