Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8924570000
Cod. Produttore
8924570000
Cod. EAN
4032248696215

Informazioni di prodotto

  • Serie: VSPC
  • Tensione nominale: 90V
  • Canali: 2CH
  • Protezione sovratensioni
  • Applicazione: MCR
  • Design: compatto
  • Montaggio: binario
  • Segnali: binari/analogici

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni VSPC GDT a 2 canali, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Funziona a una tensione nominale di 90V, offrendo una protezione efficace contro picchi di tensione e sovratensioni transitorie. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una difesa robusta e duratura, assicurando la continuità operativa degli apparecchi collegati. La sua configurazione a due canali permette una gestione ottimale delle sovratensioni in sistemi con più linee elettriche. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

5

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

50 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

corrente di carico nominale

2 A

livello di protezione filo/filo

650 V

livello di protezione filo/terra

1000 V

tensione permanente DC max.

72 V

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione filo/massa funzionale

1000 V

larghezza di montaggio

17,8 mm

tensione nominale AC

48 ... 48 V

tensione nominale DC

68 ... 68 V

Serie

VSPC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Scaricatore sovratensioni 2 canali 90V per impianti controllo e misurazione