Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1351650000
Cod. Produttore
1351650000
Cod. EAN
4050118158496

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VPU III R 230V/6KV AC
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Protezione sovratensioni: Tipo III
  • Livello protezione: 6 kV
  • Installazione: Frontalmente su dispositivo
  • Applicazioni: Varie tensioni standard
  • Design: Compatto
  • Serie: Serie VPU

Documentazione tecnica

Il dispositivo VPU III R 230V/6KV AC è progettato per la protezione elettrica con un unico conduttore esclusa la messa a terra. Si monta facilmente su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione rapida e sicura. Questo prodotto è ideale per reti con forme specifiche, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua capacità di gestire tensioni fino a 230V e sovratensioni fino a 6KV AC lo rende adatto a proteggere impianti elettrici da sovratensioni transitorie, assicurando la continuità operativa e la protezione delle apparecchiature collegate. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo III e protegge i dispositivi terminali dalle tensioni eccessive causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Può essere installato direttamente sul lato anteriore del dispositivo terminale. Il portafoglio offre dispositivi per tutte le tensioni nominali standard e design piccoli. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di poli

2

livello di protezione

1,8 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

300 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1180 KILOVOLT

livello di protezione L-PE/N-PE

1800 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

16 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

16 A

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VPU III R 230V 6KV AC installazione elettrica