Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVRPV1251000T
Cod. Produttore
OVRPV1251000TS
Cod. EAN
4053546034639

Informazioni di prodotto

OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni specificamente progettato per impianti fotovoltaici, con caratteristiche di tipo T1-T2 e capacità di intervento da 5 a 1000 ampere. Questo dispositivo garantisce un'efficace protezione contro i picchi di tensione, assicurando la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'installazione in sistemi fotovoltaici, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati e a prevenire danni causati da sovratensioni transitorie. Descrizione del produttore: OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

Altro

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

livello di protezione

3,8 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

1100 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

1000 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1000 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1000 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

11 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

10 A

Serie

OVR PV T1 T2

Produttore

ABB

Dispositivo protezione sovratensioni T1-T2 5-1000A per impianti fotovoltaici