›

Dispositivo protezione sovratensioni OVR T1-T2 3L 12.5-440V per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOVR123L12440S
Cod. Produttore OVR123L12440S
Cod. EAN 3660308525154

Informazioni principali

  • Tipo protezione: T1-T2
  • Corrente nominale: 12.5 kA
  • Numero poli: 3L
  • Serie: T1-T2
  • Compatibilità: System pro M compact
  • Normativa: IEC 61643-11
  • Contatto ausiliario: Opzionale (TS)
  • Protezione aggiuntiva: Varistore di riserva

Descrizione del prodotto

OVR T1-T2 3L 12.5-440S P QS è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza degli impianti contro sovratensioni transitorie. Adatto per configurazioni a 3 linee, offre una capacità di intervento che copre valori da 12,5 a 440 volt con elevata affidabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura, assicurando stabilità e continuità nel funzionamento degli impianti elettrici. La tecnologia avanzata integrata consente una risposta rapida alle sovratensioni, proteggendo apparecchiature e componenti sensibili. Descrizione del produttore: Surge protective devices SPD type 1- type 2 protect low-voltage consumer systems against lightning currents and surge voltages as they are tested as SPD type 1 and type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

Caratteristiche tecniche

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

3

dimensione

6 UM

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Livello di protezione L-PE

2 KILOVOLT

Serie

T1 T2

Dispositivo protezione sovratensioni OVR T1-T2 3L 12.5-440V per impianti elettrici