Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVR1212440S
Cod. Produttore
OVR1212440S
Cod. EAN
3660308525123

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 12.5-440s P QS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

OVR T1-T2 12.5-440S P QS è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Offre una protezione efficace contro picchi di tensione di tipo 1 e tipo 2, assicurando una risposta rapida e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'installazione in sistemi elettrici residenziali e industriali, contribuendo a prevenire danni ai componenti elettronici sensibili. La sua struttura compatta facilita l'integrazione negli impianti, mentre le specifiche tecniche ne garantiscono elevate prestazioni e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Surge protective devices SPD type 1- type 2 protect low-voltage consumer systems against lightning currents and surge voltages as they are tested as SPD type 1 and type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

1

dimensione

2 UM

livello di protezione L-N

1,9 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Livello di protezione L-PE

1,9 KILOVOLT

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

Dispositivo protezione sovratensioni OVR T1-T2 12.5-440S P QS per impianti elettrici residenziali e industriali