Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA019995R08
Cod. Produttore
2TLA019995R0800
Cod. EAN
7350024453423

Informazioni di prodotto

JSHD4-2-AH Three-position handheld device - Complete

Documentazione tecnica

JSHD4 è un attuatore a due canali con pulsanti a tre posizioni progettato per applicazioni di sicurezza in aree pericolose dove dispositivi protettivi alternativi non sono praticabili. Il dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza grazie a due pulsanti a tre posizioni abilitati simultaneamente da una superficie comune: i contatti di sicurezza si chiudono solo nella posizione intermedia del pulsante, mentre restano aperti sia nella posizione di riposo che in quella di arresto. È previsto un sistema di protezione anti-manomissione che utilizza un sensore di capacità e un accelerometro per rilevare la presenza e il movimento della mano dell'operatore, prevenendo usi impropri del dispositivo. Il sistema è modulare e consente l'assemblaggio con diverse parti superiori (maniglia) e inferiori (con cavi o connettori differenti), con la possibilità di aggiungere pulsanti ausiliari per funzioni non di sicurezza e indicatori LED. Il dispositivo opera a 24 V DC con un consumo massimo di 1,1 A, è realizzato in materiali resistenti come poliammide e Noryl, ed è caratterizzato da un grado di protezione IP65. Le funzioni di sicurezza sono basate sul principio a tre posizioni che consente di avviare, mantenere o arrestare un processo in modo sicuro, garantendo che il processo si fermi se il pulsante viene rilasciato o premuto completamente. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale autorizzato, con controlli periodici per garantire il corretto funzionamento delle funzioni di sicurezza. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: The JSHD4-2-AH is an ergonomic three-position device which top part has LEDs, a front button and a top button, and which bottom part is equipped with a cable gland and a PCB with 10 screw connections. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.

adatto per funzioni di sicurezza

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,02 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale

Numero contatti di commutazione

2

numero di pulsanti aggiuntivi

2

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

JSHD4

Produttore

ABB

Dispositivo portatile tre posizioni JSHD4-2-AH sicurezza industriale ABB