Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSRZE
Cod. Produttore
XCSRZE
Cod. EAN
3666916062616

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spina M12
  • Compatibilità: XCSRC.2M12
  • Destinazione: Selettore sicurezza RFID
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Dimensioni: 17,2x16x25 mm
  • Categoria: Dispositivo Loopback
  • Serie: Preventa XCS
  • Certificazioni: Cat.4 / PL=e / SIL3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La spina Loopback M12 per selettore di sicurezza XCSRC RFID a margherita è compatibile con XCSRC.2M12. La spina M12 dev'essere collegata al lettore di avvio della catena.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa / XCS

Produttore

DISPOSITIVO LOOPBACK

€ 29,53 x 1 pz.
(pz.)