› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Dispositivo illuminazione VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L 30W per ambienti industriali e commerciali

Cod. Rexel L182810W60
Cod. Produttore 82810W60
Cod. EAN 8033913407958

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tipo: 1+1L C/AL
  • Serie: VEDETTE-Q 48 Q100
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Robusto e funzionale
  • Installazione: Ergonomica
  • Durata: Alta resistenza
  • Compatibilità: Vari sistemi illuminazione

Descrizione del prodotto

La VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L C/AL 30W GG è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza. Questo modello è dotato di una potenza di 30W, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficace e duratura. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione, la VEDETTE-Q offre versatilità e adattabilità in diverse configurazioni. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e sicure, con un occhio attento alla qualità e alla funzionalità. Descrizione del produttore: La VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L C/AL 30W GG è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza. Questo modello è dotato di una potenza di 30W, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficace e duratura. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione, la VEDETTE-Q offre versatilità e adattabilità in diverse configurazioni. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e sicure, con un occhio attento alla qualità e alla funzionalità.
Dispositivo illuminazione VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L 30W per ambienti industriali e commerciali