› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Dispositivo illuminazione ROLLIP60-MS 40W ON/OFF compatto resistente uso industriale commerciale

Cod. Rexel L182083N
Cod. Produttore 82083N
Cod. EAN 8033913446124

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Controllo: ON/OFF
  • Serie: ROLLIP60-MS
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Design: Compatto
  • Struttura: Robusta
  • Efficienza: Energetica
  • Illuminazione: Costante e di qualità

Descrizione del prodotto

Il ROLLIP60-MS è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Con una potenza di 40W, questo modello offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce resistenza e affidabilità, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Il ROLLIP60-MS è dotato di un sistema di accensione ON/OFF, che consente un facile controllo dell'illuminazione. La sua capacità di funzionare efficacemente in diverse condizioni di utilizzo lo rende un'ottima scelta per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. La luminosità costante e la qualità della luce emessa lo rendono perfetto per migliorare l'efficienza visiva in qualsiasi ambiente di lavoro. Con il ROLLIP60-MS, è possibile ottenere un'illuminazione di alta qualità senza compromettere l'efficienza energetica. Descrizione del produttore: Il ROLLIP60-MS è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Con una potenza di 40W, questo modello offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce resistenza e affidabilità, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Il ROLLIP60-MS è dotato di un sistema di accensione ON/OFF, che consente un facile controllo dell'illuminazione. La sua capacità di funzionare efficacemente in diverse condizioni di utilizzo lo rende un'ottima scelta per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. La luminosità costante e la qualità della luce emessa lo rendono perfetto per migliorare l'efficienza visiva in qualsiasi ambiente di lavoro. Con il ROLLIP60-MS, è possibile ottenere un'illuminazione di alta qualità senza compromettere l'efficienza energetica.
Dispositivo illuminazione ROLLIP60-MS 40W ON/OFF compatto resistente uso industriale commerciale