› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Dispositivo illuminazione industriale SUELO-R 42 1L 4,2W acciaio inox resistente corrosione

Cod. Rexel L180447W12
Cod. Produttore 80447W12
Cod. EAN 8033913053308

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2 W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Compatto e pratico
  • Alimentazione: Standard
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Efficienza: Basso consumo
  • Serie: SUELO-R 42

Descrizione del prodotto

Il SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettato per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La potenza di 4,2 watt assicura un'illuminazione efficiente, riducendo i consumi energetici senza compromettere la luminosità. La sua installazione è facilitata da un design compatto e pratico, rendendolo ideale per spazi ristretti. Inoltre, la compatibilità con alimentatori standard lo rende un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza complicazioni. Con la sua finitura elegante in acciaio inox, il SUELO-R 42 non solo è funzionale, ma si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e ben illuminato. Descrizione del produttore: Il SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettato per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La potenza di 4,2 watt assicura un'illuminazione efficiente, riducendo i consumi energetici senza compromettere la luminosità. La sua installazione è facilitata da un design compatto e pratico, rendendolo ideale per spazi ristretti. Inoltre, la compatibilità con alimentatori standard lo rende un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza complicazioni. Con la sua finitura elegante in acciaio inox, il SUELO-R 42 non solo è funzionale, ma si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e ben illuminato.
Dispositivo illuminazione industriale SUELO-R 42 1L 4,2W acciaio inox resistente corrosione