› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Dispositivo illuminazione 4,2W acciaio inox senza convettore per installazioni elettriche

Cod. Rexel L180443W30
Cod. Produttore 80443W30
Cod. EAN 8033913052721

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2 W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Design: Senza convettore
  • Tipo: Illuminazione
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Illuminazione: Uniforme e confortevole
  • Serie: L180443W30
  • Finitura: Elegante inox

Descrizione del prodotto

Il modello L180443W30 è un dispositivo di alta qualità progettato per l'illuminazione e l'installazione elettrica. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre una resistenza superiore e una lunga durata. Con una potenza di 4,2 watt e un design senza convettore, è ideale per applicazioni in ambienti dove è richiesta una soluzione di illuminazione efficiente e discreta. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. L'aspetto elegante in acciaio inox si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e moderna per le esigenze di illuminazione, combinando performance e design in un unico articolo. Descrizione del produttore: Il modello L180443W30 è un dispositivo di alta qualità progettato per l'illuminazione e l'installazione elettrica. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre una resistenza superiore e una lunga durata. Con una potenza di 4,2 watt e un design senza convettore, è ideale per applicazioni in ambienti dove è richiesta una soluzione di illuminazione efficiente e discreta. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. L'aspetto elegante in acciaio inox si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e moderna per le esigenze di illuminazione, combinando performance e design in un unico articolo.
Dispositivo illuminazione 4,2W acciaio inox senza convettore per installazioni elettriche