Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXN0051
Cod. Produttore
KNXN0051
Cod. EAN
4011395140352

Informazioni di prodotto

HVAC-device 8gang anthracite - Platform 63

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

tipo di montaggio

Altro

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

8

con protezione contro il furto/smontaggio

codice RAL (simile)

7021

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

33 mm

Serie

SBR U

Produttore

ABB

Dispositivo HVAC 8 canali antracite per ABB i-bus® KNX con funzione push e etichette trasparenti