Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663070000
Cod. Produttore
2663070000
Cod. EAN
4050118698008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP 24-230VUC 48VDC0,1A ED2
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Commutazione: Segnali digitali
  • Isolamento: Circuiti elettricamente isolati
  • Usura: Assente, funzionamento silenzioso
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2663070000 è caratterizzato da un ingresso di tipo AC/DC e un'uscita digitale a transistor con tensione in uscita DC. È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo componente elettrico è progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo e automazione, con una capacità di uscita di 48VDC e una corrente di 0,1A. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per integrazioni in sistemi elettrici e industriali, offrendo prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto 24-230V AC 48V DC controllo industriale