Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8260280000
Cod. Produttore
8260280000
Cod. EAN
4008190985417

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MCZ SC 0-10V
  • Funzione: Trasmettitore valore limite
  • Segnali: Standard 0-10V
  • Serie: MCZ
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

MCZ SC 0-10V è un componente elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile della tensione in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una regolazione continua da 0 a 10 volt, assicurando prestazioni ottimali e compatibilità con sistemi di controllo moderni. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono adatto a un utilizzo professionale in vari contesti elettrici, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6 mm

altezza

15 mm

profondità

63,2 mm

corrente di commutazione

2 A

assorbimento di potenza

1,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

numero di valori limite

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

1

Circuito d'uscita relè contatto invertitore

1

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero

2

influsso del carico

2 %

Tolleranza di tensione d'entrata

5 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Grado di protezione (NEMA)

1

numero di ingressi fissi

1

Temperatura d'esercizio

60 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

250 ... 250 Ohm

Serie

Serie MCZ

Produttore

Trasmettitore controllo modulare segnale 0-10V per impianti elettrici