Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662970000
Cod. Produttore
2662970000
Cod. EAN
4050118698107

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230V UC
  • Contatti: 1NO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: spina a innesto
  • Uso: controllo carico
  • Modello: TRS HC ED2

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Dispone di indicatore a led integrato e può essere azionato con tensione AC/DC, garantendo versatilità e affidabilità nell’uso. Progettato per applicazioni elettriche, offre prestazioni elevate e facilità di installazione grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè controllo elettrico 24-230V 1NO innesto industriale