Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR08B05
Cod. Produttore
XVR08B05
Cod. EAN
3606480033001

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante arancio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore arancione fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 84 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 24V AC/DC e un grado di protezione IP23 e IP65 (con accessori). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso" che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

84 mm

funzione flash

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

funzione luce rotante

numero di elementi della colonna segnaletica

1

colore calotta

arancione

tensione nominale

24 V

corpo luminoso

LED

corrente assorbita

0.125 A

tipo di corrente

AC/DC

ottica

specchio

Serie

Harmony_XVR