Prodotti /

Shelly | Dispositivi Smart Home e Domotica – Acquista Online su Rexel
Cod. Rexel
SH8071691
Cod. Produttore
8071691
Cod. EAN
3800238071691

Informazioni di prodotto

Schermo tattile Wi-Fi
Il dispositivo Shelly Wall Display XL Grey è un componente innovativo per l'automazione domestica, progettato per offrire un controllo intuitivo e centralizzato degli impianti elettrici. Il suo design elegante in colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo funzionalità avanzate e facilità d'uso. Ideale per la gestione intelligente di luci, tapparelle e altri dispositivi elettrici, questo display da parete rappresenta una soluzione affidabile e moderna per ottimizzare il comfort e l'efficienza energetica della casa. Descrizione del produttore: Shelly Wall Display XL è un touchscreen da 10,1" ad alte prestazioni basato su Android che offre un controllo centralizzato e fluido della tua casa o ufficio smart. Progettato per una facile installazione in una scatola elettrica standard europea, l'unità richiede solo un alimentatore da 230 V e una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.. . Caratteristiche principali. - Ampio touchscreen capacitivo da 10,1" con un'interfaccia utente intuitiva. - Quattro pulsanti hardware programmabili per un rapido accesso alle azioni personalizzate. - Installazione flessibile: può essere montato orizzontalmente o verticalmente in una scatola a muro standard. - Relè da 5 A integrato: ideale per il controllo di illuminazione, riscaldamento a pavimento o altri carichi collegati. - Sensori integrati: misura temperatura, umidità e livelli di luce ambientale. - Funzionalità termostato: supporta la regolazione intelligente della temperatura ambiente. - Monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale: visualizza il consumo energetico in tempo reale direttamente sul display. - Integrazione audio: controlla gli altoparlanti Bluetooth e Sonos direttamente dall'interfaccia. . Integrazione con Home Assistant. Wall Display XL è completamente compatibile con Home Assistant, consentendoti di visualizzare le dashboard di Home Assistant direttamente sullo schermo senza la necessità di firmware personalizzato o installazioni aggiuntive passaggi. Gli utenti possono passare facilmente dall'interfaccia Shelly Smart Control alla dashboard di Home Assistant.. . Funzionalità Gateway Bluetooth. Grazie al Bluetooth integrato, Wall Display XL funge anche da gateway per i dispositivi Shelly Bluetooth (BLU), consentendo funzionalità estese sulla rete locale senza richiedere hub aggiuntivi.

Produttore

Display parete Shelly Wall XL Grey controllo remoto consumi casa ufficio