› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Display di camera Systevo con pulsanti chiamata e annulla per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CSH253405R20
Cod. Produttore 2CSH253405R2000
Cod. EAN 8012542534051

Informazioni principali

  • Descrizione: Display di camera
  • Funzioni: Call e Cancel
  • Compatibilità: Per DBUS
  • Serie: Clinos

Descrizione del prodotto

Display di camera con doppio pulsante colorato, progettato per il controllo e la gestione in impianti elettrici. Il dispositivo presenta un ampio schermo per una chiara visualizzazione delle informazioni e pulsanti ergonomici di colore rosso e verde per un utilizzo intuitivo. Adatto per installazioni in ambienti professionali, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di comando e monitoraggio. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia semplice e funzionale. Descrizione del produttore: Systevo Display Unit with Call- and Cancel buttons (for DBUS)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

20 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

colore del pulsante

Rosso

Serie

Clinos

Display di camera Systevo con pulsanti chiamata e annulla per impianti elettrici professionali