Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Varie Dotazioni Generali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771080
Cod. Produttore
BIZ771080

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 205 mm
  • Larghezza: 295 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Compatibile con rotoli Ø min 4 cm
  • Fissaggio su pannello forato
  • Peso netto: 1,8 kg
  • Confezione: 5 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo kit allestimento furgone misura 1059 x 1440 x 470 mm ed è progettato per ottimizzare lo spazio di lavoro all'interno del veicolo commerciale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e funzionalità per l'organizzazione efficiente di attrezzi e materiali elettrici. La struttura è studiata per facilitare l'accesso e il trasporto sicuro degli strumenti, migliorando l'efficienza operativa durante le attività professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Dispenser di carta 205 x 319 x 141 mm che può essere fissato a un pannello forato e consente di avere a disposizione un rotolo di carta assorbente all'interno del veicolo. La barra di supporto è compatibile con rotoli che hanno un diametro di minimo 4 cm.

colore

Altro

altezza

141 mm

profondità

205 mm

Protezione della superficie

Laccato

lunghezza

319 mm

materiale

Altro

con materiale di fissaggio

Profilo

Altro

Colore dettaglio

Altro

con coperchio

Forma rosetta di copertura

Rettangolare

Produttore

Dispenser carta compatto per veicoli e lavoro