Prodotti /

Cod. Rexel
ICSSA95
Cod. Produttore
SSA95
Cod. EAN
8014212243461

Informazioni di prodotto

Dispositivo oleodinamico tranciacavi isolato a pedale D95mm
Descrizione del produttore:

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 120 mm.

Caratteristiche:

  • Costruzione leggera e compatta
  • Peso ridotto grazie all'impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione
  • Dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocita'
  • Facilita' d'impiego ed elevata stabilita' grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo
  • Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
  • Controllo pressione mediante manometro
  • Ritorno manuale in qualsiasi posizione
  • Innesto rapido girevole con tappo antipolvere
  • Pressione d'esercizio: 625 bar (62.5 MPa)
  • Portata bassa pressione: 18,3 cm3/corsa
  • Portata alta pressione: 2 cm3/corsa
  • Capacita' serbatoio:1200 ml
  • Temperatura d'impiego: -20°C fino a +40°C.

Dotazione:

  • Pompa a pedale - FPI63-SSA
  • Testa oleodinamica da taglio 120 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m
  • Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell'intera apparecchiatura

Adatto per il diametro max. del cavo

95 mm

isolato

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica con pompa a pedale

con isolamento di protezione 1000 V

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Altro

ganasce taglienti sostituibili