› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95

Cod. Rexel ICSSA95-CP
Cod. Produttore SSA95-CP
Cod. EAN 8014212365743

Informazioni principali

  • Pressione esercizio: 625 bar
  • Diametro max cavo: 95 mm
  • Forza taglio: 58 kN
  • Tensione batteria: 18 V
  • Grado protezione: IP43
  • Peso dispositivo: 17 kg
  • Dimensioni pompa: 354x187x204 mm
  • Serie: CP625-SSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Idoneo per il taglio in massima sicurezza di cavi in alluminio e rame BT/MT, fino ad un diametro di max 95mm

Caratteristiche:

  • Struttura compatta, leggera e robusta
  • Commando a distanza per la maneggevolezza ottimale
  • Avanzamento molto rapido mediante il sistema a doppio pistone idraulico
  • Controllo della pressione tramite un manometro
  • Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
  • Lunghezza tubo isolante 10,5 metri, tranne il modello SSA95-I-CPT (5 metri)
  • Pompa e tubo riempito con olio isolato ad alto potere di elettrico
  • Indicazioni tramite 3x LED, accendono alla scadenza della manutenzione (dopo 20.000 cicli), controllo della pressione e/o ciclo e stato di carica della batteria
  • Dispositivo di messa a terra per il collegamento equipotenziale sulla pompa (dispositivo corda + dispersore fornito nella confezione)
  • Tracolla per il trasporto della pompa, utile in posti particolari e di difficile accesso
  • Grado di protezione IP43
  • Modello SSA95-I-CPT, fornito con un dispositivo di messa a terra, montato direttamente sulla testa
  • Teste di taglio 95, 120, 120-2 fornito con maniglia di tenuta, direttamente montata sulla testa
  • Taglienti realizzati in acciaio, temprato e resistente all'usura, con trattamento superficiale
  • Interfaccia USB per l'estrazione dei dati, registrati a ogni ciclo direttamente sulla pompa
  • Pressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa)
  • Portata bassa pressione: 18,3 cmq/corsa
  • Portata alta pressione: 2 cmq/corsa
  • Capacità serbatoio: 1200 ml
  • Temperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C
  • Diametro max: Ø 95 mm
  • Forza di taglio sviluppata: 58 kN
  • Modello testa di taglio: Testa aperta
  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso dispositivo di taglio (senza valigia): 17 kg
  • Dimensioni pompa: 354 x 187 x 204 mm
  • Dimensioni testa: 426 x 200 x 88 mm

Dotazione SET:

  • Valigia in resina con maniglia telescopica e ruote di trasporto
  • Pompa a batteria CP625-SSA
  • Testa da taglio con tubo isolato 10,5 m (5 m mod. SSA95-I-CPT)
  • Dispositivo di messa a terra-collegamento equipotenziale
  • Commando a distanza lunghezza 1,5 m
  • Batteria a Li-Ion 18V/3Ah
  • Cavetti USB + il software formato CD
  • Cinghia a tracolla

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

95 mm

isolato

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica con elettropompa

con isolamento di protezione 1000 V

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Altro

ganasce taglienti sostituibili

DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95