›

DISP/REG H 24VDC 4-20MA 1PNP

Cod. Rexel TEZMLPA1P2SH
Cod. Produttore ZMLPA1P2SH
Cod. EAN 3666916060780

Informazioni principali

  • Serie: pressure sensors XM
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Uscita analogica: 4-20 mA
  • Uscite discrete: 2 PNP stato solido
  • Intervallo pressione: -14,5...6000 bar
  • Protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Precisione misura: ±1% fondo scala
  • Materiale custodia: PBT Valox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico OsiSense di Schneider Electric dispone di un display a 7 segmenti a 4 cifre, modalità di commutazione dell'isteresi. Ha una pressione nominale di -1 bar. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e 2 uscite a stato solido (PNP) e un'uscita analogica da 4 a 20 mA.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

pressure sensors XM

DISP/REG H 24VDC 4-20MA 1PNP
€ 128,70 x 1 pz.
(pz.)