Prodotti /

Cod. Rexel
TEZMLPA2P0SH
Cod. Produttore
ZMLPA2P0SH
Cod. EAN
3666916060759

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Uscite: 2 PNP stato solido
  • Pressione nominale: -1 bar
  • Display: 4 cifre, 7 segmenti
  • Protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Precisione misura: ±1% del range
  • Dimensioni (LxAxP): 41x77x42 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico OsiSense di Schneider Electric dispone di un display a 7 segmenti a 4 cifre, modalità di commutazione dell'isteresi. Ha una pressione nominale di -1 bar. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e 2 uscite a stato solido (PNP).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

pressure sensors XM