Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIAD1992010APP
Cod. Produttore
1992010APP

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP44
  • Dimensioni: 70x120x50 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: DISCOVERY VERTICAL
  • Montaggio: Verticale
  • Certificazioni: CE, RoHS
Il DISCOVERY VERTICAL 70 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente compatibilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua forma verticale consente una facile integrazione in spazi ristretti, ottimizzando l'uso del volume disponibile. Questo dispositivo è dotato di caratteristiche avanzate per una gestione efficiente della corrente, assicurando prestazioni affidabili e sicure. La sua versatilità lo rende adatto a diversi tipi di impianti elettrici, contribuendo a un'installazione rapida e senza problemi. La cura nei dettagli e la scelta dei materiali riflettono l'impegno per la qualità e la sicurezza, rendendo il DISCOVERY VERTICAL 70 una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DISCOVERY VERTICAL 70 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente compatibilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua forma verticale consente una facile integrazione in spazi ristretti, ottimizzando l'uso del volume disponibile. Questo dispositivo è dotato di caratteristiche avanzate per una gestione efficiente della corrente, assicurando prestazioni affidabili e sicure. La sua versatilità lo rende adatto a diversi tipi di impianti elettrici, contribuendo a un'installazione rapida e senza problemi. La cura nei dettagli e la scelta dei materiali riflettono l'impegno per la qualità e la sicurezza, rendendo il DISCOVERY VERTICAL 70 una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Produttore

DISCOVERY VERTICAL 70 - APP COMPATI