›

Discesa 90° sinistra lamiera zincata H50x300mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06565
Cod. Produttore 06565
Cod. EAN 8000126065657

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° sinistra
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC06565
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi sinistra in lamiera metallica zincata, con altezza di 50 mm e profondità di 300 mm. Progettata per l’installazione in impianti elettrici, consente una deviazione angolare sicura e ordinata dei cavi all’interno di canaline o sistemi di passaggio. La struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un cambiamento di direzione senza compromettere l’integrità del cablaggio. Descrizione del produttore: Vertical Outside Left 90 Degree Bend, Width 300mm, Height 50mm, Galvanized
Discesa 90° sinistra lamiera zincata H50x300mm per impianti elettrici