› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DIRIGO ALU profilo alluminio 1 metro finitura goffrata illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L164644
Cod. Produttore 64644
Cod. EAN 8056534951006

Informazioni principali

  • Serie: DIRIGO ALU
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: 1 metro
  • Finitura: GR.9006 GOFF
  • Tecnologia: LED
  • Applicazioni: Efficienza energetica

Descrizione del prodotto

DIRIGO ALU.L.1M MASTER GR.9006 GOFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO ALU.L.1M MASTER GR.9006 GOFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DIRIGO ALU profilo alluminio 1 metro finitura goffrata illuminazione LED efficiente