›

DIRIGO ALU.CORNER EST GR.9006 GOFFR

Cod. Rexel L164668
Cod. Produttore 64668
Cod. EAN 8056534963177

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Goffrata
  • Colore: Grigio 9006
  • Serie: DIRIGO
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Materiale elettrico
  • Caratteristica: Leggero e robusto
  • Design: Moderno e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DIRIGO ALU.CORNER EST GR.9006 GOFFR è un materiale elettrico caratterizzato da una finitura goffrata che conferisce resistenza e un aspetto elegante. Realizzato in alluminio, questo componente garantisce durabilità e leggerezza, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel settore elettrico. Il colore grigio 9006 assicura un design moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni tecniche.
DIRIGO ALU.CORNER EST GR.9006 GOFFR