›

DIPHY SOSP.INC.1L 48W B.CO RAGG PH

Cod. Rexel L18171
Cod. Produttore 8171
Cod. EAN 8056534992771

Informazioni principali

  • Potenza: 48 W
  • Luci: 1 singola
  • Colore corpo: bianco
  • Tipo: sospensione incassata
  • Design: moderno e funzionale
  • Uso: interni
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Serie: L18171

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione incassata con una potenza di 48 watt e una singola luce, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Il corpo bianco garantisce un’estetica pulita e si integra facilmente in diversi ambienti. Ideale per l’illuminazione efficiente di spazi interni, combina qualità luminosa e risparmio energetico, offrendo una soluzione affidabile e duratura per esigenze elettriche professionali.
DIPHY SOSP.INC.1L 48W B.CO RAGG PH