›

DIPHY SOSP.1L 48W B.CO RAG.PH

Cod. Rexel L18173
Cod. Produttore 8173
Cod. EAN 8056534961227

Informazioni principali

  • Potenza: 48 W
  • Tipo: Lampada sospensione
  • Colore: Bianco
  • Luce: Diretta
  • Uso: Interni
  • Design: Semplice e funzionale
  • Installazione: Agevole
  • Serie: L18173

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a luce diretta con potenza di 48 watt, caratterizzata da un design semplice e funzionale ideale per ambienti interni. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un’illuminazione efficiente e uniforme. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, adattandosi facilmente a diversi stili d’arredo. Questo apparecchio è progettato per garantire prestazioni affidabili e un’installazione agevole, rendendolo una soluzione versatile per l’illuminazione elettrica.
DIPHY SOSP.1L 48W B.CO RAG.PH