›

DIPHY PLAF.1S 21W B.CO DALI

Cod. Rexel L18163
Cod. Produttore 8163
Cod. EAN 8033913276387

Informazioni principali

  • Potenza: 21 W
  • Colore: Bianco
  • Controllo: Digitale DALI
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Installazione: Interni
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: DIPHY
  • Risparmio: Energetico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera a LED da 21 watt con finitura bianca, progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità, garantisce un'illuminazione regolabile e adattabile a diversi ambienti. Ideale per installazioni in spazi interni, offre un design compatto e funzionale, unendo risparmio energetico e prestazioni elevate. La struttura robusta e il colore bianco si integrano facilmente in vari contesti, assicurando un'illuminazione uniforme e confortevole.
DIPHY PLAF.1S 21W B.CO DALI