›

DIN rail Combi 10 guide fisse 600 mm supporto stabile per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAD0020P1
Cod. Produttore QAD0020P1
Cod. EAN 5411815232008

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI 10 GUIDE DIN FISSE L 600MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo guida DIN: Fissa
  • Lunghezza guida: 600 mm
  • Numero guide DIN: 10
  • Applicazione: Montaggio su barra DIN
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazione: Conforme direttiva bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi 10 guide DIN fisse di lunghezza 600 mm, progettate per garantire un supporto stabile e affidabile nell'installazione di componenti elettrici su quadri e pannelli. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durabilità e facilità di montaggio, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio delle apparecchiature su guide DIN standard. Descrizione del produttore: DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Metrico

lunghezza

230 mm

materiale

Alluminio

numero di unità di altezza (UA)

1

Serie

System pro E energy combi

DIN rail Combi 10 guide fisse 600 mm supporto stabile per impianti elettrici