› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Dimmer WiFi 200W Shelly Pro installazione su guida DIN

Cod. Rexel SH5268162
Cod. Produttore 5268162
Cod. EAN 3800235268162

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-240 VAC
  • Potenza max uscita: 200 W
  • Serie: Shelly Pro
  • Temperatura lavoro: -20°C a 40°C
  • Protocollo Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  • Dimensioni: 94x19x69 mm
  • Consumo elettrico: <>
  • Sezione cavi: 0.5-2.5 mm²

Descrizione del prodotto

Il Shelly Pro Dimmer 1PM è un dispositivo avanzato per il controllo dell’illuminazione elettrica con funzionalità di dimmeraggio a taglio di fase discendente. Progettato per carichi universali, permette una gestione precisa della luce, migliorando l’efficienza energetica. Dotato di connettività Wi-Fi e LAN, consente il controllo remoto tramite app Bluetooth, offrendo comodità e flessibilità nell’utilizzo. Il design modulare facilita l’installazione in impianti elettrici standard, mentre la compatibilità con ingressi da stazione secondaria amplia le possibilità di comando. Ideale per soluzioni smart home e automazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Shelly Pro Dimmer 1PM Ú un dimmer intelligente a un canale, installabile su guida DIN. Può funzionare in modalità standalone su una rete Wi-Fi locale o tramite servizi di domotica cloud. È possibile accedere al dispositivo, controllarlo e monitorarlo da remoto da qualsiasi luogo in cui l'utente disponga di una connessione Internet, purché sia connesso a un router Wi-Fi e a Internet. Shelly Pro Dimmer 1PM dispone di un'interfaccia web integrata che può essere utilizzata per monitorare e controllare il dispositivo, nonché per regolarne le impostazioni. Caratteristiche principali; Installabile su guida DIN; Supporta diversi tipi di dimmerazione: supporta sia il bordo ascendente che quello discendente; Calibrazione automatica del tipo di dimmerazione e del carico; Modalità di ingresso interruttore/pulsante: consente un controllo flessibile dell'ingresso tramite interruttori o pulsanti; Controllo dimmerazione a uno/due pulsanti: consente di utilizzare tutte le funzionalità del dispositivo per il controllo dimmerazione con qualsiasi configurazione di interruttore a parete; Modalità notturna: consente di impostare una luminosità specifica delle luci in ingresso durante la notte; Luminosità minima/massima: ridefinisce l'intervallo del segnale di dimmeraggio per ottenere un controllo più preciso della luminosità in uscita; Velocità di dissolvenza dei pulsanti: controlla la velocità con cui la luminosità in uscita cambia tenendo premuti i pulsanti; Durata della transizione: controlla il tempo di dimmeraggio dallo 0 al 100%; Programmazioni settimanali: supporta programmazioni e routine giornaliere, tra cui l'impostazione della luminosità, la durata della transizione e il valore di inversione del segnale di dimmeraggio; Timer di accensione/spegnimento automatici: consente l'impostazione del timer di accensione/spegnimento automatico; Azioni locali: consente di creare scenari di automazione all'interno della rete Wi-Fi locale, tra cui l'impostazione della luminosità, la durata della transizione e il valore di inversione del segnale di dimmeraggio; Webhook: supporta l'automazione tramite una comunicazione leggera e basata sugli eventi con altri dispositivi; Gateway BLE: facilita la comunicazione tra dispositivi BLE e Wi-Fi; Range Extender Wi-Fi: ritrasmette il segnale Wi-Fi e ne estende la portata; Scripting: consente di creare scenari di automazione tramite script; Compatibilità: altamente compatibile con sistemi di automazione domestica di terze parti; Non necessita di hub: pronto per l'uso in locale o in remoto tramite Shelly Smart Control o sistemi di terze parti.|Shelly Pro Dimmer 1PM è un dimmer intelligente a un canale, installabile su guida DIN. Può funzionare in modalità standalone su una rete Wi-Fi locale o tramite servizi di domotica cloud. È possibile accedere al dispositivo, controllarlo e monitorarlo da remoto da qualsiasi luogo in cui l'utente disponga di una connessione Internet, purché sia connesso a un router Wi-Fi e a Internet. Shelly Pro Dimmer 1PM dispone di un'interfaccia web integrata che può essere utilizzata per monitorare e controllare il dispositivo, nonché per regolarne le impostazioni. Caratteristiche principali; Installabile su guida DIN; Supporta diversi tipi di dimmerazione: supporta sia il bordo ascendente che quello discendente; Calibrazione automatica del tipo di dimmerazione e del carico; Modalità di ingresso interruttore/pulsante: consente un controllo flessibile dell'ingresso tramite interruttori o pulsanti; Controllo dimmerazione a uno/due pulsanti: consente di utilizzare tutte le funzionalità del dispositivo per il controllo dimmerazione con qualsiasi configurazione di interruttore a parete; Modalità notturna: consente di impostare una luminosità specifica delle luci in ingresso durante la notte; Luminosità minima/massima: ridefinisce l'intervallo del segnale di dimmeraggio per ottenere un controllo più preciso della luminosità in uscita; Velocità di dissolvenza dei pulsanti: controlla la velocità con cui la luminosità in uscita cambia tenendo premuti i pulsanti; Durata della transizione: controlla il tempo di dimmeraggio dallo 0 al 100%; Programmazioni settimanali: supporta programmazioni e routine giornaliere, tra cui l'impostazione della luminosità, la durata della transizione e il valore di inversione del segnale di dimmeraggio; Timer di accensione/spegnimento automatici: consente l'impostazione del timer di accensione/spegnimento automatico; Azioni locali: consente di creare scenari di automazione all'interno della rete Wi-Fi locale, tra cui l'impostazione della luminosità, la durata della transizione e il valore di inversione del segnale di dimmeraggio; Webhook: supporta l'automazione tramite una comunicazione leggera e basata sugli eventi con altri dispositivi; Gateway BLE: facilita la comunicazione tra dispositivi BLE e Wi-Fi; Range Extender Wi-Fi: ritrasmette il segnale Wi-Fi e ne estende la portata; Scripting: consente di creare scenari di automazione tramite script; Compatibilità: altamente compatibile con sistemi di automazione domestica di terze parti; Non necessita di hub: pronto per l'uso in locale o in remoto tramite Shelly Smart Control o sistemi di terze parti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

composizione

Elemento base

tipo di comando

Altro

colore

Verde

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

2 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

19 mm

altezza dell'apparecchio

94 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

Supporto disponibile IFTTT

cut-off: fine fase (trailing)

Controllo App tramite Bluetooth

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 240 V

tensione di comando

110 ... 240 V

sezione del filo

0,5 ... 2,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

10 ... 200 W

Potenza nominale carico induttivo

50 ... 200 VOLT_AMPERE

Dimmer WiFi 200W Shelly Pro installazione su guida DIN
€ 58,84 x 1 pz.
(pz.)