Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4402N
Cod. Produttore
L4402N
Cod. EAN
8005543418642

Informazioni di prodotto

Dimmer a manopola con deviatore integrato, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su modulo standard
  • Fusibile incorporato per protezione integrata
  • Compatibilità con carichi resistivi fino a 500W

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa della luminosità
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia TRIAC/IGBT
  • Design antracite elegante e funzionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo - Antracite

frequenza

50 Hz 50 Hz

tensione nominale

230 V 230 V

potenza nominale

60 VA 500 VA

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

larghezza dell'apparecchio

22 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

62 mm

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

antracite

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

tipo di carico

carico ohmico

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

resistenza agli urti

IK04

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Dimmer resistivo a manopola con deviatore incorporato 500W antracite

€ 57,68 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info