Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD155182300404
Cod. Produttore
155182300404
Cod. EAN
8012823360935

Informazioni di prodotto

DIMMER PANNELLO 400W
Descrizione del produttore: Varialuce - Dimmer elettronici Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: 50 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: no Note: Metodo di regolazione: Trailing edge

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Installazione a incasso

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Max. commutazione del LED di alimentazione

50 W

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

2,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Dimmer Pannello 400W varialuce Finder Serie 15 230V