Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CKA006197A00
Cod. Produttore
2CKA006197A0047
Cod. EAN
4011395251867
Il dimmer LED a 4 canali UD/S4.210.2.1 è progettato per il controllo di lampade dimmerabili a 230 V LEDi, compatibile sia con il funzionamento in taglio di fase (leading edge) sia in sfasamento di fase (trailing edge). Ogni canale supporta una potenza massima di 210 W/VA, con una capacità totale di 4 moduli DIN e protezione IP20, ideale per l’installazione su guida DIN secondo gli standard DIN EN 50022 / DIN 60715 TH 35 in ambienti interni asciutti. Il dispositivo è dotato di rilevamento automatico delle caratteristiche di carico, con possibilità di disattivazione, e permette la regolazione personalizzata della modalità di funzionamento, della luminosità massima e minima in base al tipo di carico, includendo LED con alimentatore integrato. La connessione avviene tramite morsetti a vite con sezioni da 1,5 a 4 mm² e alimentazione tramite bus KNX a 24 V DC. La gestione può essere effettuata sia tramite sensori KNX sia mediante pulsanti di comando locali con indicazione a LED per stato e diagnostica. È prevista la possibilità di raggruppare i canali per l’aumento della potenza, con l’accortezza di collegarli alla stessa fase per evitare danni all’apparecchio. La temperatura di esercizio varia da -5 °C a +45 °C, con curve di derating da considerare in caso di carichi elevati o condizioni ambientali particolari. L’installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato, rispettando le normative di sicurezza e utilizzando esclusivamente trasformatori di sicurezza avvolti secondo DIN EN 61558. Questo dimmer è indicato per applicazioni professionali di illuminazione con controllo preciso e affidabile di lampade LED dimmerabili, garantendo efficienza energetica e integrazione nel sistema domotico KNX. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Multichannel universal dimming actuator optimised for dimming retrofit LED lamps (LEDi). Also suitable for dimming incandescent lamps, low-voltage halogen lights with conventional or electronic transformers, 230 V halogen lamps and dimmable energy-saving halogen lamps. Automatic load detection (can be deactivated). Separate N-connection per channel. Parallel connection of the outputs possible to increase the output power. Outputs can be connected in parallel in any configuration. Minimum load: 2 W. Manual operation on device also possible without bus voltage or in an unprogrammed status. Programming of the device also possible without applied 230V supply voltage. Extensive test and diagnosis functions for the i-Bus tool. Fast parameter setting in ETS using copyable channel templates. With integrated bus coupler. Nominal power at 230 V~ mains voltage: 230 V~ incandescent and halogen lamps: 4 x 210 W/VA to 1 x 600 W/VA. Dimmable 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA to 1 x 600 W/VA in trailing edge control, 4 x 80 W/VA to 1 x 200 W/VA in leading edge control. Inductive L-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 4 x 210 W/VA to 1 x 600 W/VA. Electronic C-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 4 x 210 W/VA to 1 x 600 W/VA. Electronic LC-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 4 x 80 W/VA to 1 x 200 W/VA.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale e LED retrofit

Numero moduli DIN

6

funzionamento in parallelo possibile

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

80 W

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LED dimmer 4 x 210 W VA

Produttore

ABB

Dimmer LED 4 canali 4x210W per impianti domotici KNX montaggio su guida DIN