Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006197A00
Cod. Produttore
2CKA006197A0053
Cod. EAN
4011395251928

Informazioni di prodotto

  • Serie: LED dimmer 2 x 315 W/VA
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Potenza incandescenza: 2 x 315 W/VA
  • Potenza LEDi trailing edge: 2 x 315 W/VA
  • Potenza LEDi leading edge: 2 x 120 W/VA
  • Minimo carico: 2 W
  • Connessione N separata per canale
  • Funzioni test e diagnosi integrate

Documentazione tecnica

Il dimmer LED UD/S2.315.2.1 è un attuatore dimmer a 2 canali progettato per il controllo di carichi dimmerabili a 230 V, in particolare lampade LEDi con alimentatore integrato. Supporta sia il funzionamento in fase di taglio (leading edge) sia in fase di interruzione (trailing edge), consentendo il controllo di tutte le tipologie di lampade previste, con riconoscimento automatico delle caratteristiche di carico, disattivabile se necessario. Il dispositivo si alimenta tramite bus KNX a 24 V DC e si monta su guida DIN (4 moduli DIN), con protezione IP20, adatto per installazioni in ambienti interni asciutti. La tensione di rete supportata è 110-230 V AC con tolleranza ±10%, frequenza 50/60 Hz. Ogni canale può gestire una potenza massima di 315 W/VA a 230 V, con possibilità di aumentare la potenza aggregando più canali, purché collegati alla stessa fase. È prevista la protezione contro il sovraccarico e la possibilità di eseguire test di carico tramite pulsanti LED integrati. La configurazione e la parametrizzazione avvengono tramite software ETS, con funzioni avanzate di diagnostica e aggiornamento firmware via bus KNX. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza elettrica e richiede installazione da parte di personale qualificato, con particolare attenzione all’uso di trasformatori di sicurezza conformi DIN EN 61558. È indicato per applicazioni professionali di gestione intelligente dell’illuminazione, garantendo elevata efficienza e controllo preciso dei carichi LED. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Multichannel universal dimming actuator optimised for dimming retrofit LED lamps (LEDi). Also suitable for dimming incandescent lamps, low-voltage halogen lights with conventional or electronic transformers, 230 V halogen lamps and dimmable energy-saving halogen lamps. Automatic load detection (can be deactivated). Separate N-connection per channel. Parallel connection of the outputs possible to increase the output power. Outputs can be connected in parallel in groups. Minimum load: 2 W. Manual operation on device also possible without bus voltage or in an unprogrammed status. Programming of the device also possible without applied 230V supply voltage. Extensive test and diagnosis functions for the i-Bus tool. Fast parameter setting in ETS using copyable channel templates. With integrated bus coupler. Nominal power at 230 V~ mains voltage: 230 V~ incandescent and halogen lamps: 2 x 315 W/VA to 1 x 500 W/VA. Dimmable 230 V~ LEDi: 2 x 315 W/VA to 1 x 500 W/VA in trailing edge control, 2 x 120 W/VA to 1 x 200 W/VA in leading edge control. Inductive L-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 2 x 315 W/VA to 1 x 500 W/VA.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale e LED retrofit

Numero moduli DIN

4

funzionamento in parallelo possibile

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

120 W

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

230 ... 230 V

Potenza d'uscita

315 ... 315 W

Serie

LED dimmer 2 x 315 W VA

Produttore

ABB

Dimmer LED 2 canali 2x315W montaggio su guida DIN KNX