Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD152K82300400
Cod. Produttore
152K82300400
Cod. EAN
8012823425276

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: attuatore dimmer
  • Canali: 2
  • Tensione: 230 V
  • Potenza uscita: 400 W
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Comando locale: sì
  • Serie: FD152K82300400

Documentazione tecnica

Dimmer KNX a 2 canali con potenza massima di 400W per canale, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo attuatore dimmer consente il controllo preciso e modulabile dell’illuminazione in sistemi domotici basati su protocollo KNX, garantendo un’integrazione efficiente e affidabile. Dotato di indicatori LED per stato di funzionamento e allarme, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono gestione avanzata dell’illuminazione con elevata compatibilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Dimmer universale KNX a 2 canali Montaggio: AMD Tipologia: attuatore dimmer numero di uscite: 2 frequenza: da 50 a 60 Hz. sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì tipo di carico: universale intervallo di tensione: 230 V. Numero moduli DIN: 4 sistema bus LON: no funzionamento in parallelo possibile: no comando locale/manuale: sì potenza d'uscita: da 400 a 0 W. Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì elemento di potenza supplementare utilizzabile: no sistema bus radio KNX: no Radio bidirezionale: no

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

230 ... 230 V

Potenza d'uscita

400 ... 0 W

Produttore

Dimmer KNX 2 canali 400W montaggio AMD building automation