Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDALIDIM14C
Cod. Produttore
OTIDALIDIM14CHD
Cod. EAN
4062172166010

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’illuminazione digitale con controllo preciso e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e separata a soffitto
  • Compatibilità con applicazioni speciali di dimmerazione sotto l’1%
  • Risparmio di tempo grazie al design intelligente e digitale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione luminosa precisa e continua da 0 a 100%
  • Efficienza energetica ottimizzata con controllo digitale
  • Ambiente interno più confortevole grazie al dimming intelligente
Vantaggi del prodotto
  • Very precise dimming thanks to digital light control
  • Caratteristiche del prodotto
  • Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
  • Dimming range: 0…100 %
  • Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required
  • Aree di applicazione
  • Suitable for indoor installations
  • Separate installation (ceiling mounting)
  • Serie

    CV_Dimmers_with_DALI

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    Dimmer digitale DALI 1-4 canali precisione alta per installazioni interne plafone