›

Dimmer da incasso IN.REGOLO controllo intensità luminosa lampade pulsanti esterni

Cod. Rexel VEVE773400
Cod. Produttore VE773400
Cod. EAN 8007951130239

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Carico incandescenza: 150 W
  • Carico basso consumo: 100 VA
  • Carico LED dimmerabile: 100 VA
  • Regolazione minima: 10 ÷ 30% lux
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 40x40x14 mm
  • Serie: IN.Regolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmer da retrofrutto per il controllo dell'intensità luminosa delle lampade. La regolazione dell'intensità avviene per mezzo di pulsanti esterni. Le dimensioni ridotte dell'In.Regolo ne consentono l'inserimento nelle scatole da incasso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

numero di unità

1

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

0,035 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

40 mm

altezza dell'apparecchio

40 mm

profondità dell'apparecchio

14 mm

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

195 ... 253 V

tensione di comando

0 ... 230 V

Potenza nominale carico resistivo

0 ... 150 W

Potenza nominale carico induttivo

0 ... 100 VOLT_AMPERE

Dimmer da incasso IN.REGOLO controllo intensità luminosa lampade pulsanti esterni