Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD15718230B200
Cod. Produttore
15718230B200
Cod. EAN
8012823421759

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Tensione nominale: 230 V
  • Tipo carico: universale
  • Montaggio: incasso
  • Protezione: IP20
  • Comando: pulsante
  • Controllo: Bluetooth App
  • Serie: Varialuce

Documentazione tecnica

Dimmer da incasso compatibile con lampade LED e a incandescenza fino a 200W. Dotato di controllo tramite pulsante e funzionalità di dimming sia con taglio di fase ascendente che discendente, garantisce un'efficiente regolazione dell'intensità luminosa. Supporta il controllo universale del carico e offre la possibilità di gestione tramite app Bluetooth, assicurando praticità e versatilità nell'uso quotidiano. Design compatto e installazione facilitata per un'integrazione ottimale negli impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Varialuce - Dimmer elettronico Bluetooth YESLY Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: bianco senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: sì Note: Metodo di regolazione: Leading edge. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Installazione a incasso

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Controllo App tramite Bluetooth

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

2,5 ... 2,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

200 ... 200 W

Produttore

Dimmer incasso LED/incandescenza 200W Bluetooth bianco