›

Dimmer 24V 5A controllo DALI-PUSH-1-10V per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L183041
Cod. Produttore 83041
Cod. EAN 8033913350964

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente max: 5A
  • Controllo: DALI-PUSH-1-10V
  • Tipo: Dimmer
  • Serie: L183041
  • Applicazione: LED
  • Efficienza: Alta
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

DIMMER 24V 5A DALI-PUSH-1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIMMER 24V 5A DALI-PUSH-1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Dimmer 24V 5A controllo DALI-PUSH-1-10V per illuminazione LED professionale