›

DIMMER 24V 12A DALI-PUSH-1-10V

Cod. Rexel L183042
Cod. Produttore 83042
Cod. EAN 8033913350971

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente massima: 12A
  • Protocolli supportati: DALI, PUSH, 1-10V
  • Tipo: Dimmer
  • Controllo: Regolazione luminosa fluida
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Comfort visivo: Elevato
  • Serie: L183042

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmer progettato per il controllo preciso dell'illuminazione a 24V, con una capacità di 12A. Supporta protocolli DALI, PUSH e 1-10V, garantendo versatilità nell'integrazione con diversi sistemi di gestione dell'illuminazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono regolazione fluida e affidabile della luminosità, assicurando efficienza e comfort visivo.
DIMMER 24V 12A DALI-PUSH-1-10V